アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
カメラ付玄関子機(住戸AD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100037
品番
GB-DU
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途
マンション向け
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×116×44
電源電圧
親機から供給
通話方式
自動交互通話
カメラ仕様
1/4靴JラーCMOS