PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの デジタルオシロスコープ
USBオシロスコープ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
チャンネル数
4
周波数帯域(MHz)
70
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):128、●分解能(bit):8
注文コード
55100117
品番
3404D
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・周波数帯域・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):128、●分解能(bit):8
チャンネル数
4
周波数帯域(MHz)
70