PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの デジタルオシロスコープ
USBオシロスコープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
チャンネル数
4+16
周波数帯域(MHz)
60
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):128、●分解能(bit):8〜16
注文コード
55100196
品番
5442D MSO
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・周波数帯域・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):128、●分解能(bit):8〜16
チャンネル数
4+16
周波数帯域(MHz)
60