アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
スピーカー(天井埋込型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100247
品番
NB-LB-C
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
用途
病院・施設向け
仕様
同時通話形ナースコールシステムに使用する
材質
パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン
形状
天井埋込形(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)
180Φ