アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
丸型廊下灯 LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100283
品番
NBR-3F
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途
病院・施設向け
仕様
LED方式
材質
プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート
形状
天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ