セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
いろいろ使える両面テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90巻)
注文コード
55100345
品番
J5MPWT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途
工作、ポスター、小物など
色
クリア
テープ幅(mm)
15
基材
不織布
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.12
主な用途
固定
特性
両面
注意
※・電気絶縁や机に貼るなど、用途以外での使用は避けてください。・はがす前に貼り付けた物の表面を傷つけたり、糊が取れなくなる可能性があります。表面を傷つけても支障が無いところを選んで使用してください。テープは直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。開封時ハサミなど使う時は、指先に注意してください。接着したものが落下したときに、人や他のものに被害を及ぼす場所には使用しないでください。紙パッケージの切り口で手を切らないように注意してください