多用途・強力タイプ PEクロス両面テープ小巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) 注文コード55100406 品番/WPECX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!

用途プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり! 幅(mm)10 長さ(m)4.5 基材PE 主な用途多用途 特性強力/両面
注意
※1電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外での使用は避けてください。2幼児の手の届かない所に置いてください。3はがす際に、貼り付けた物の表面を傷つけたり、糊が取れなくなる可能性があります。表面を傷つけても支障がない所を選んで使用してください。4貼付けたい物の種類・表面状態などにより粘着力は変化します。はがれ落ちてしまうこともありますので事前に十分テストを行ってください。5テープは直接日光の当たらない涼しいところに保管してください。6接着したものが落下したときに、人や他のものに被害を及ぼす場所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする