アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
コンセント付マイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
2Pメタルコンセント、呼出確認表示灯付
注文コード
55100457
品番
NBR-NCS
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
寸法(mm)
120×116×62
形状
埋込形(JIS2個用スイッチボックス)
材質
樹脂
用途
病院・施設向け
仕様
2Pメタルコンセント、呼出確認表示灯付