アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
マイク(2系統用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100484
品番
NDB-MIC2-C
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途
病院向け
仕様
2系統用
材質
樹脂
形状
卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用〜3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
138×200×43
電源電圧(V)
DC12(主装置から供給)