アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
スピーカー(天井埋込型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100493
品番
NDB-SP-C
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途
病院向け
材質
本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)
形状
天井埋込型
寸法(mm)
180Φ