アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
丸型代表廊下灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100579
品番
NFR-3F
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途
病院・施設向け
仕様
LED方式(赤色)、非防水形
材質
プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック
形状
天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ