※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング板厚セット SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
55100964
品番
SRS005013B
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
板厚t(mm)
0.1、0.2、0.3、0.5
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
13
内径d(Φmm)
5
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応