アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
カメラ付玄関子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100983
品番
NL-DV
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途
病院・施設向け
材質
パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
215×105×32
電源電圧(V)
DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式
拡声自動通話
カメラ仕様
1/4靴JラーCMOS