トイレ呼出ボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55101044 品番NLR-72
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。

用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする