曜日別特売
NLR-8-TT 呼出握りボタン アイホン 55101087

呼出握りボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード55101087品番NLR-8-TT
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様

用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする