※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール 長さ定尺品
トリムシール (一体成型)TSEB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
長さ(m)
3
タイプ
A
注文コード
55101208
品番
TSEB240A-L3
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
対応板厚(mm)
1.8〜2.4(TSE)
色
黒
長さ(m)
3
材質
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプ
A
適合規格
RoHS2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
アズワン品番
64-4784-13
RoHS指令(10物質対応)
対応