アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
天井埋込型スピーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101263
品番
NL-SP
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途
病院・施設向け
仕様
サランネット分離型
材質
本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)
形状
天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)
Φ180×215×104.5