アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
液晶表示灯(7型モニター)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101306
品番
NLX-6LC
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
通話路数:6通話路
電源電圧
PoE Class 0より供給
消費電流(mA)
PoE供給時 待受時:95、最大時:215