アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
集合表示灯
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
床数:1床用
注文コード
55101315
品番
NLX-6S-1T
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
PoE Class 0より供給
消費電流(mA)
PoE供給時 待受時:70、最大時:105
仕様
床数:1床用