アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
遠隔試験機能付玄関子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101428
品番
PR-DK-NK
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途
マンション向け
材質
樹脂
形状
露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)
寸法(mm)
131×99×34
警報の表示
呼出ボタン部点滅