アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
電源アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101464
品番
PS-2410A
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
用途
給電用
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用形
寸法(mm)
164×95×66
出力電圧(V)
DC24
電源電圧(V)
AC100
出力電流
1A