アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
玄関子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101507
品番
QE-JA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途
戸建住宅向け
寸法(mm)
115×116×40
電源電圧(V)
DC4.5〜6(通話時 約DC9)親機から供給
消費電流(mA)
通電表示灯電流:1
通話方式
拡声同時通話