アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
インターホン親機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101613
品番
SC-1MD
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途
病院・施設向け
仕様
高齢者集合住宅システム用
形状
据置型
寸法(mm)
210×182×72
電源電圧(V)
DC12(住戸アダプタから供給)
通話方式
受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話