アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの ドアホン
ドアホンアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101717
品番
TB-AD10
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能
用途
業務向け
仕様
局数:10局用
材質
樹脂
形状
卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
230×150×92