アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
ターミナルボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101735
品番
TDW-24/A
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
コミニカインターホン 施工の仕上がりがきれいになります
用途
業務向け
仕様
卓上形
材質
樹脂
形状
露出形
寸法(mm)
175×74×35