アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
フィットキュア・アンクル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(1セット)
注文コード
55101867
品番
19911
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キャスト材と専用カバーで構成された新しいカタチのキャスティングシステム(足首用)。
付属品
キャストステー左右×各1枚、ステーカバー×1コ
適合
足首用
サイズ
LL
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。