アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
非常時解錠押ボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55102058
品番
VX-KB24
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途
マンション向け
仕様
接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵
材質
ステンレス
形状
壁埋込形
寸法(mm)
120×116×15
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)