MISTEGIA 大容量タイプ(20L)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55102146 品番OZ-MIS20L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

医療・福祉現場で殺菌剤として汎用されている次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸pH5.6〜6.5付近の弱酸性域にpH調整をした除菌・消臭剤です。弱酸性にすることで次亜塩素酸の存在比が大きくなり除菌効果が高まります。
アルコールでは除菌できなかったウイルス・病原菌にも効果があります。また、悪臭成分を元から分解します。
低濃度でも高い除菌力があります。弱酸性なので肌に優しく、食品や生態にも安全です。ペット・小さいお子様がいらっしゃる環境でも安心してご利用いただけます。
低濃度でも使用できます。従来から使用されてきた次亜塩素酸ナトリウムと比べて中和処理が不要です。自然分解性に優れており、残留性が低く環境に優しい資材です。

用途子供用品の除菌・消臭、タバコのニオイ、ドアノブ・手すりの拭き掃除、キッチン周りの除菌・消臭、ペット用品の除菌・消臭、お風呂のカビ・ニオイ対策 pH値6.5ppm 濃度(ppm)120 効果除菌・消臭 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする