曜日別特売
20-403NG 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103747

 

20-403NG 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103747
20-403NG 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103747

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
仕上ゴールド
内容量1本(2m)注文コード55103747品番20-403NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上ゴールド穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55103756
2023-12-19
用途: タイルカーペットの端
建設業・工事業

玄関のフローリングにカーペットを敷き玄関の上がり口に部材を使用しましたキリッと締った見た目に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする