曜日別特売
20-552R 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104063

 

20-552R 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104063
20-552R 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104063

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)
内容量1本(2m)注文コード55104063品番20-552R
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。仕様※1000アール以上でご使用ください。両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)。アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2適合品番インサート(20-581,20-582)と組み合わせてご使用ください。仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品はベースのみになります。インサートは別売りです。
※インサートをご選択の際は適合品番、床材同士の厚みの差にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする