20-667L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104885

 

20-667L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104885
20-667L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104885
20-667L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104885
20-667L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104885

床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個適合品番20-667注文コード55104885品番20-667L(出隅)
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途ステンレス製傾斜見切り専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)200×200適合品番20-667仕様傾斜目地20-667専用コーナーです。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※製品の厚みが薄く溶接がはずれやすいのでお取扱いにはお気を付けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする