曜日別特売
23-1101(CH) 床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104973

 

23-1101(CH) 床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104973
23-1101(CH) 床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104973

床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
仕上チェリー(ポリエステルフィルム)
内容量1組(2m)注文コード55104973品番23-1101(CH)
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み適合厚さ(mm)(床材)8~12.5仕上チェリー(ポリエステルフィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※センターカバー(23-1150)とスリムベース(23-11512)のセットになります。
※適合床材厚はアンダーシートを含んだ厚みになります。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする