※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55105087
品番
MY3B25-2200
参考基準価格(税別)
¥68,530
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2200
種類
標準タイプエアクッション
ストローク調整ユニット
左側:ユニットなし、右側:ユニットなし
クッション
ラバークッション(MY3A)/エアクッション(MY3B)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+2.8-0
配管接続口径
(Rc、NPT、G)1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300