FACN-KHB 回転ファブリックチェア ハイバック アイリスオーヤマ 55105139 FACN-KHB 回転ファブリックチェア ハイバック アイリスオーヤマ 55105139 FACN-KHB 回転ファブリックチェア ハイバック アイリスオーヤマ 55105139 FACN-KHB 回転ファブリックチェア ハイバック アイリスオーヤマ 55105139 FACN-KHB 回転ファブリックチェア ハイバック アイリスオーヤマ 55105139

回転ファブリックチェア ハイバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55105139 品番 FACN-KHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

快適性とインテリア性を併せ持った回転ファブリックチェアです。背の高い男性でも首までゆったりもたれられるハイタイプです。座面が360度回転するので、立ち上がり時や物を取る時も便利です。座面が高いので座りやすく、立ち上がりも楽にできます。身体にフィットする座り心地で長時間座っていても快適です。使用しない時は、背面をたたむことができます。厚みのある肘掛けは、立ち座りの際に便利です。小物収納に便利なポケット付きです。お客様組み立てとなります。

ホワイト 座面高さ(mm)450 材質【構造部材】スチール、天然木 【表面加工】ウレタン樹脂塗装 【張り材】ポリエステル100% 【クッション材】ウレタンフォーム 質量(kg)10 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×620〜880×1010〜1090(ふた込み) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×640×600 座面厚(mm)約130 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×440 リクライニングヘッドレスト14段階、背もたれ6段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする