曜日別特売
23-1401 床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105287

 

23-1401 床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105287
23-1401 床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105287
23-1401 床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105287
23-1401 床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105287

床金物 見切り金物 硬質樹脂製塩ビ系硬質床材見切り センタータイプセット 23-1401

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
K-25 マロンブラウン
内容量1組(2m)注文コード55105287品番23-1401
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。材質硬質樹脂製K-25 マロンブラウン長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)5~7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合床材厚5~7mm(アンダーシートを含んだ厚みになります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55105296
2024-07-18
用途: 内装工事の時
株式会社中村工務所

タイルカーペットの見切りに使用した。スッキリ収まった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする