エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード55105550 品番220-5000TC-S
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。

仕様流量範囲:0.005〜5L/min セット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ 電源リチウムイオン電池 動作時間20時間 流量精度±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする