曜日別特売
- 肘掛けセット オフィスチェア用 モノタロウ 55105558

 

- 肘掛けセット オフィスチェア用 モノタロウ 55105558
- 肘掛けセット オフィスチェア用 モノタロウ 55105558
- 肘掛けセット オフィスチェア用 モノタロウ 55105558
- 肘掛けセット オフィスチェア用 モノタロウ 55105558
- 肘掛けセット オフィスチェア用 モノタロウ 55105558
モノタロウ

肘掛けセット オフィスチェア用

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード55105558品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

左右1本ずつのセット。
取付用のボルト付き。

用途
モノタロウブランド専用部品になります。
モノタロウオリジナルの椅子専用のひじ掛けセットです。
適合モノタロウブランド:52960907、52960916材質PP(ポリプロピレン)ブラック
注意
※椅子本体は別売です。
※高さ調整機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: オフィスチェアーのオプション
教育・研究機関

対応商品の品番が明確にされており、安心して注文できました。

2025-04-11
用途: 事務用椅子

モノタロウ椅子に取付。値段も値段なので見てのとおりです。

対象商品 : 55105558
2021-12-02
用途: 事務仕事

若干「ふにゃふにゃ感」があるが、使用に差支えはありません。もう少し高い位置まであれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする