3/1より値下げ!現場を応援

個人ばく露騒音計 NoiseChek スターターキット

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード55105559 品番701-001K-C
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別) 値下げ
499,800

等価騒音レベル(Leq)測定が可能な個人ばく露用騒音計です。ディスプレイもしくはスマートフォンで測定状況を確認可能です。また、1/3オクターブバンドフィルターを搭載しており周波数毎の値も確認できます。

セット内容騒音計、充電器、キャリブレータ、ハードキャリーケース 測定範囲70〜140dB 電源リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.2 動作時間40時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする