無光触媒ベストクリーンコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード55105594 品番KS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防カビに効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。

用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ 成分リン酸チタニア化合物 他 pH該当しない 使用の目安15〜20mL/m2(原液) 外観液体 使用期限1年 効果防カビ・超親水性
注意
※施工前に対象箇所をよく洗浄して下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする