三菱電機
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
471×365×349
404×315×314
471×365×349
539×415×394
623×474×473
662×500×523
798×600×613
919×690×683
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55106529
品番
QW-25SDCF
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):262.0、出口(縦):262.0
質量(kg)
5.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
471×365×349
捕集効率(%)
重量法:63