曜日別特売
QW-30SDCF 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) 三菱電機 55106538

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)539×415×394
内容量1台注文コード55106538品番QW-30SDCF
参考基準価格(税別)¥147,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):312.0、出口(縦):312.0質量(kg)6.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)539×415×394捕集効率(%)重量法:63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする