三菱電機
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
919×690×683
404×315×314
471×365×349
539×415×394
623×474×473
662×500×523
798×600×613
919×690×683
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55106644
品番
QW-60SDCFC
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):587.0、出口(縦):587.0
質量(kg)
22.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
919×690×683
捕集効率(%)
重量法:63