三菱電機
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
605×600×532
315×315×262
365×365×297
415×415×342
479×474×392
505×500×442
605×600×532
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55107125
品番
W-50SDBFCM
参考基準価格(税別)
¥207,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):497.0、出口(縦):497.0
質量(kg)
14.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
605×600×532
捕集効率(%)
重量法:63