KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根用部材
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K雨押えA+ベース材
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55107248
品番
KRZA567+KRZA57B
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
K雨押えA:塗装GLめっき鋼板(SGL)、ベース材:GLめっき鋼板
長さ(mm)
1829
厚さ(mm)
K雨押A:0.35、ベース材:0.4
色
グリーン
対応
カバー、葺替え
関連資料:
(1.54MB)
注意
※K雨押えAはベース材と組み合わせて使用します。単体では使用できません。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。