KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根用部材
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟用換気棟(2寸) 2P
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
55107494
品番
KRYL2162
参考基準価格(税別)
¥46,260
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)
0.35
色
ブラック
対応
新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
130×1880×40
有効換気面積(cm
2
)
240
関連資料:
(1.54MB)
注意
※受注生産品となります。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。