KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
アレスガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55107720
品番
KLRAG
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全面粘着タイプのゴムアス系下葺材。
用途
下葺材
材質
改質アスファルトルーフィング(粘着付)
厚さ(mm)
1
長さ(m)
16
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
18
幅(m)
1