KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
イーグルガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55107729
品番
KLREG
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高性能を追求した高級下葺材。
用途
下葺材
材質
改質アスファルトルーフィング
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
21.5
幅(m)
1