KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
タフガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55107738
品番
KLRTG
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
低温でも折れにくく、防水性能や強度、寸法安定性に優れる。
用途
下葺材
材質
改質アスファルトルーフィング
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
21
幅(m)
1
注意
※裏面の不織布の色は、エリアにより異なります。