KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
ノアガードU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55107747
品番
KLRNC2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軽量で切断・加工性に優れた下葺材。
用途
下葺材
材質
高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂
厚さ(mm)
0.6
長さ(m)
40
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
11
幅(m)
1
注意
※屋根材を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。