KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
遮熱ノアガードU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55107756
品番
KLRNCR2
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高分子系下葺材ノアガードUの遮熱機能タイプ。
材質
高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
40
質量(kg/本)
9.5
幅(m)
1
注意
※太陽光を反射してまぶしく見えることがあります。
※水に濡れると滑りやすくなります。施工時には十分ご注意ください。
※屋根材を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。